Beli Mata Pahat Carbide Tip di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OSG Carbide End Mill (Mata Pahat Frais)Deskripsi:WXL coating with high hardness and high lubrication. Works on wide range of materials, regular steels, Copper alloys, Recommended with lubrcations or dry milling.atribut:
- Material: Cemented carbide
- Number of Blades: 4
- Type: WXL-EMS
- Sherwood Carbide End Mill 4 Flute Standard (Mata Pahat Frais)Deskripsi:Regular Series For optimum performance and maximum swarf removal when plunging, slotting and routing in light alloys, brass, aluminium, non-ferrous and other soft materials. Manufactured to USCTi Standards. Available in 2 flute for maximum swarf clearance, 4 flute for maximum rigidity and 3 flute offers a combination of the advantages achieved with 2 and 4. Metric Tolerances Diameter: Over 1.00 ~up to 6.00. Tolerance: +0.000, -0.050 Diameter: Over 6.00 ~ up to 25.00. Tolerance: +0.000, -0.080atribut:
- Standards Met: ANSI
- Number of Flutes: 4
- Finish/Coating: Bright
- Coolant Delivery: External
- Material: Solid Carbide
- Helix Angle: 30 Degree
- Plunge Type: Centre Cutting
- Flute Type: Helical
- Cutting Direction: Right Hand
- Shank type: Plain Round
- BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat (Mata Pahat Bobok Beton)Deskripsi:Pahat datar dengan poros SDS-plus. Usia Lama dengan masa pakai 30% lebih lama dan daya buang material 15% lebih tinggi. Untuk penggunaan melalui sampiran pahat SDS-plus atau langsung pada palu SDS-plus dengan pengalang rotasi.
- monotaro Carbide Rotary BarDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Carbide Rotary Burr
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- GESAC Carbide End Mill 4 Flute (Mata Pahat Frais)Deskripsi:Carbide Endmill, 4 Flute Standard Length.atribut:
- Product Group: Square Endmill
- Number of Flutes: 4 Flute
- Material: Carbide
- Coating: AlTiN
- Work Material: Hardened Steel
- Applications: Side Milling
- Helix Angle (°): 45
- GESAC Solid Carbide Flat End Mill for Steel (Mata Pahat Frais)Deskripsi:Solid Carbide Flat Endmill, For Steel.atribut:
- Product Group: Square Endmill
- Number of Flutes: 4 Flute
- Material: Carbide
- Coating: TiAlCrSiN
- Work Material: Steel
- Applications: Side Milling
- Helix Angle (°): 30
- GESAC Solid Carbide Flat End Mill for Aluminium and Copper (Mata Pahat Frais)Deskripsi:Solid Carbide Flat Endmill, 2 Flute Standard Length.atribut:
- Product Group: Square Endmill
- Material: Carbide
- Work Material: Aluminium Alloy, Copper Alloy
- BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)atribut:
- X-Lock: No
- Sandvik T-Max P Insert COAT (Mata Pahat Bubut)Deskripsi:For general steel machining For rough machining
- BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)atribut:
- Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
- Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
- OSG FX Coated Carbide End Mill (FX-MCF) (Mata Pahat Frais)atribut:
- Material: Cermet (CERMET)
- Surface Processing: FX coating
- NACHI Super Hard Long 4 Flute End Mill - 6210 (Mata Pahat Frais)Deskripsi:It's suitable for side milling of workpiece material from Steel and Stainless Steel to Aluminum.atribut:
- Material: High Speed Steel (HSS)
- TRUSCO Carbide-Tipped Center Punchatribut:
- Material (Grip): S55C
- BOSCH Hammer Drill Bit SDS Plus-5X (Mata Bor Beton)Deskripsi:SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
Daftar Harga Mata Pahat Carbide Tip Terbaru October 2026
| OSG Carbide End Mill (Mata Pahat Frais) | Rp469.900 |
| Sherwood Carbide End Mill 4 Flute Standard (Mata Pahat Frais) | Rp369.900 |
| OSG EXOPRO Carbide Ball Nose End Mill PHX Series (Mata Pahat Frais Ballnose) | Rp939.900 |
| BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat (Mata Pahat Bobok Beton) | Rp239.900 |
| OSG WXL Coat 4 Flute Carbide End Mill Short Type (Mata Pahat Frais Persegi) | Rp329.900 |
| NACHI VG Mills Four Flutes Carbide End Mill - 9444 (Mata Pahat Frais) | Rp499.900 |
| monotaro Carbide Rotary Bar | Rp159.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus) | Rp20.900 |
| GESAC Carbide End Mill 4 Flute (Mata Pahat Frais) | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103061504-1.jpg)
/mtP102129821-4.jpg)
/P102095058-1.jpg)
/P102266908-1.jpg)
/3wP102095140-7.jpg)
/2jP101006091-3.jpg)

/2hP101003089-2.jpg)
/27P101003079-4.jpg)
/5mP103246202-1.jpg)
/g9P104007585-1.jpg)
/kwP103246752-1.jpg)
/leP103246770-1.jpg)
/P103084161-1.jpg)
/qxP104041969-12.jpg)
/P101518350-1.jpg)
%20(Mata%20Pahat%20Frais)/P103065786-1.jpg)
/2mP101006094-2.jpg)

/38P101003116-2.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)